Referenser
Blåkläder Workwear:175418328600D120
Rubix:6440679
EAN:7330509925263

Produktinformation : Piratbyxa Hantverk Stretch (1754), Mörk Marinblå, D120 - 175418328600D120
En skön, lätt piratbyxa i ett tunnare 2-vägsstretchmaterial och med paneler i 4-vägsstretch som verkligen levererar den ultimata komforten där den behövs som allra mest. Bottenmatad knäskyddsficka med CORDURA®-stretch, praktisk benficka med förstärkning, tumstocksficka samt loop för hammarhållare på både vänster och höger sida.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 120 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | piratbukse håndverk stretch mørk marineblå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 151,49 kr Ex moms
/ Styck
1 439,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
120