Referenser
PTN:UP003
Rubix:6368599
Tillverkare:893682
EAN:3660338461392





Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 67 mm |
| Axelhöjd | 24 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Pillow Block UP003 PTN
Zinc alloy pillow block. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Styrkor
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Användningsområden
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 67 mm |
| Axelhöjd | 24 mm |
| Material | zinc alloy |
| Total lagerbredd | 17.5 mm |
| Yttre diameter | 35 mm |
| FAStsättning | 6 mm |
| Fästhålens diameter | 7 mm |
| Monteringsform | 2-bolt base |
| Höjd | 47 mm |
| Längd | 85 mm |
| Täta | contact seal |
| Smörjning | cannot be relubricated |
| Serier | up000 |
| Vikt | 0.17 kg |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 3250 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 6000 N |
| Bredd | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,61 kr Ex moms
/ Styck
58,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran