Pillow Block Roller Bearing Unit
Innerdiameter | 60 mm |
---|---|
Fixering avstånd från centrum till centrum | 230 mm |
Axelhöjd | 80 mm |
Innerdiameter | 60 mm |
---|---|
Fixering avstånd från centrum till centrum | 230 mm |
Axelhöjd | 80 mm |
Material | Steel |
Höjd | 151 mm |
Längd | 275 mm |
Total lagerbredd | 80 mm |
Serier | SYNT |
Antal hål | 2 |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 166000 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 156000 N |
Yttre diameter | 151 mm |
Bredd | 71 mm |
Tillgängliga