Referenser
Blåkläder Workwear:352810508933M
Rubix:6444347
EAN:7330509908174

Produktinformation : Pikétröja med Varsel (3528), Marinblå/Varselgul, M - 352810508933M
Pikétröja med gula varselpartier för god synbarhet. Passar utmärkt i industrier där man inte får ha reflexer på arbetskläderna. Finns även som dammodell 3529.
60% bomull, 40% polyester, piké, 220g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | pikéskjorte varsel marineblå/gul<br/>60% bomull /40% polyester, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran