Referenser
Blåkläder Workwear:339010509900XXL
Rubix:6059590
EAN:7330509479537

Produktinformation : Pikétröja dam (3390), Svart, XXL - 339010509900XXL
Komplettera garderoben med denna piké. Ribbstickad krage förstärkt nack- och axelsöm. Matchar perfekt med vår industrikollektion. Den finns tillgänglig som två-färgad, men även i flera enfärgade alternativ.
60% bomull, 40% polyester, piké, 220g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | pikè dame svart<br/>60% bomull /40% polyester, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran