Referenser
Blåkläder Workwear:338910504599L
Rubix:6254267
EAN:7330509553480

Produktinformation : Pikétröja (3389), Mörk Olivgrön/Svart, L - 338910504599L
Denna piké matchar alla våra byxor. Pikétröjan är förstärkt i axel- och nacksöm.
60% bomull, 40% polyester, piké, 220g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | pikè mørk oliven/svart<br/>60% bomull /40% polyester, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran