Referenser
Blåkläder Workwear:330510359900M
Rubix:6058918
EAN:7330509065549

Produktinformation : Pikétröja (3305), Svart, M - 330510359900M
Klä dig för jobbet eller satsa på en avslappnad stil till helgen med en piké. Bröstficka och kort ärm. Ribbstickad krage och ärmavslut.
100% bomull, pikéstickning, 220 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | pikétrøye svart<br/>100 % bomull, pikéstrikket, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran