Referenser
Spartex:VTBPH3X35EFA4-50
Rubix:6424468
Tillverkare:798543 35
EAN:4043377179135


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7985 |
Produktinformation : DIN 7985 Skruvar med kullrigt huvud och krysspår A4-50 3X35 PH1 - 798543 35
Cross recessed raised cheese head screws A4-50 3X35 PH1 DIN 7985
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7985 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,36 kr Ex moms
/ packet
469,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm