Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTFBPZ4X6EFA2-50
Phillips-head countersunk screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTFBPZ4X6EFA2-50
Rubix:6438263
Tillverkare:0966204 6
EAN:4043377120892


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 |
Produktinformation : DIN 966 Skruvar med kullerförsänkt huvud och krysspår A2-50 4X6 pz2 - 0966204 6
Cross recessed raised countersunk head screws A2-50 4X6 pz2 DIN 966
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,70 kr Ex moms
/ packet
112,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm