Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPZ1,6X12EFA2-50
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFPZ1,6X12EFA2-50
Rubix:6432705
Tillverkare:09652016 12
EAN:4043377116048


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-50 1,6X12 pz0 - 09652016 12
Cross recessed countersunk head screws A2-50 1,6X12 pz0 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Avtryckstorlek | pz0 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
81 967,40 kr Ex moms
/ packet
102 459,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm