Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPH8X100EFA2-70
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VTFPOZ8X100A2
Spartex:VMTFPH8X100EFA2-70
Rubix:6407160
Tillverkare:096528 100
EAN:4043377117946


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-70 8X100 PH4 - 096528 100
Cross recessed countersunk head screws A2-70 8X100 PH4 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | ph4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,79 kr Ex moms
/ packet
883,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm