Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPH6X16EFA4-70
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFPH6X16EFA4-70
Rubix:6432854
Tillverkare:096546 16
EAN:4043377120229


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A4-70 6X16 PH3 - 096546 16
Cross recessed countersunk head screws A4-70 6X16 PH3 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,46 kr Ex moms
/ packet
690,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm