Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTTFB6,3X120PZEFA4
PH cross-head countersunk tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFB6,3X120PZEFA4
Rubix:6434328
Tillverkare:79834063 120
EAN:4043377323781


Teknisk sammanfattning
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformation : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A4 6,3X120 pz3 - 79834063 120
Cross recessed raised countersunk tapping screws A4 6,3X120 pz3 DIN 7983
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 334,23 kr Ex moms
/ packet
1 667,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm