Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTTFB5,5X42PZEFA4
PH cross-head countersunk tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFB5,5X42PZEFA4
Rubix:6434401
Tillverkare:79834055 42
EAN:4043377323767


Teknisk sammanfattning
| Längd | 42 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformation : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A4 5,5X42 pz3 - 79834055 42
Cross recessed raised countersunk tapping screws A4 5,5X42 pz3 DIN 7983
Teknisk information
Attribut
| Längd | 42 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,00 kr Ex moms
/ packet
1 080,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
42 mm