Referenser
Pferd Tools:RBF 1020/6 STEEL
Rubix:6015400
Tillverkare:21117787
EAN:4007220936924




Produktinformation : HM-ROT RBF 1020/6 STEEL - 21117787 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 10 mm |
| Omfattning | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,76 kr Ex moms
/ Styck
1 050,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
