Skydd för hylsa och tillbehör för skydd Pferd Tools PC ZYA 1015 A 280
Skydd för hylsa och tillbehör för skydd Pferd Tools
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:PC ZYA 1015 A 280
Rubix:6014570
Tillverkare:42301103
EAN:4007220150863



Produktinformation : POLICAP-HYLSA PC ZYA 1015 A 280 - 42301103 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Skaftdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Spannmål | 280 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,81 kr Ex moms
/ Styck
11,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
