HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-90S-21TB
PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:PC8M-90S-21TB
Rubix:6347428
Tillverkare:887798
EAN:3660338411786

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 90S 21 7W 2517 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-90S-21 Taper Bored (2517)
Styrkor
Cast Iron
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 8m |
|---|---|
| Antal tänder | 90 |
| Rembredd | 21 mm |
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | cast iron |
| Typ | 7w |
| Indikativ diameter | 229.18 mm |
| Yttre diameter | 227.58 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Navets diameter | 124 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran