HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-50S-62TBF

PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning

Se teknisk information

Referenser

Mecaline:PC8M-50S-62TBF
Rubix:6347473
Tillverkare:888411
EAN:3660338412967
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profil8m
Antal tänder50
Rembredd62 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 50S 62 3F 2517 - Mecaline


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-50S-62TBF (Taper Bored 2517)

Styrkor

Cast Iron

Användningsområden

For synchronous power transmission

Teknisk information


Attribut
Profil8m
Antal tänder50
Rembredd62 mm
Konisk bussning2517
Materialsteel
Typ3f
Indikativ diameter127.32 mm
Yttre diameter125.72 mm
Ytterdiameter inkl. flänsar135 mm
Total bredd72 mm
1 566,62 kr Ex moms
/ Styck
1 958,28 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran