HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-32S-21TBF
PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:PC8M-32S-21TBF
Rubix:6347485
Tillverkare:888397
EAN:3660338412820

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 32S 21 3F 1610 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-32S-21TBF (Taper Bored 1610)
Styrkor
Cast Iron
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 8m |
|---|---|
| Antal tänder | 32 |
| Rembredd | 21 mm |
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | steel |
| Typ | 3f |
| Indikativ diameter | 81.49 mm |
| Yttre diameter | 79.89 mm |
| Ytterdiameter inkl. flänsar | 87 mm |
| Total bredd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,44 kr Ex moms
/ Styck
166,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran