HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC14M-140S-68TB

PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning

Se teknisk information

Referenser

Mecaline:PC14M-140S-68TB
Rubix:6347357
Tillverkare:887869
EAN:3660338412493
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profil14m
Antal tänder140
Rembredd68 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 14M 140S 68 9A 3525 - Mecaline


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-140S-68 Taper Bored (3525)

Styrkor

Cast Iron

Användningsområden

For synchronous power transmission

Teknisk information


Attribut
Profil14m
Antal tänder140
Rembredd68 mm
Konisk bussning3525
Materialcast iron
Typ9a
Indikativ diameter623.89 mm
Yttre diameter621.09 mm
Total bredd65 mm
Navets diameter206 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran