HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC14M-44S-37TBF
PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:PC14M-44S-37TBF
Rubix:6347464
Tillverkare:888420
EAN:3660338413056

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 14M 44S 37 3F 3020 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-44S-37TBF (Taper Bored 3020)
Styrkor
Cast Iron
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 14m |
|---|---|
| Antal tänder | 44 |
| Rembredd | 37 mm |
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | steel |
| Typ | 3f |
| Indikativ diameter | 196.08 mm |
| Yttre diameter | 193.28 mm |
| Ytterdiameter inkl. flänsar | 211 mm |
| Total bredd | 51 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,97 kr Ex moms
/ Styck
441,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran