Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 447219873399XL
Parkas Vinter Varsel Dam (4472)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:447219873399XL
Rubix:6259832
EAN:7330509616123

Produktinformation : Parkas Vinter Varsel Dam (4472), Varselgul/Svart, XL - 447219873399XL
Fodrad vinterparkas i vind- och vattentätt material med tejpade sömmar. Jackan har quiltfoder och ett slitstarkt ytatyg med mörka färgfält där plagget utsätts för mest smuts. Justerbar midja med dragsko bak på ryggen. För ökad rörlighet har jackan tvåvägsblixtlås och förböjda ärmar.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterparkas varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 157,28 kr Ex moms
/ Styck
3 946,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran