Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 447219873399L
Parkas Vinter Varsel Dam (4472)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:447219873399L
Rubix:6259833
EAN:7330509616093

Produktinformation : Parkas Vinter Varsel Dam (4472), Varselgul/Svart, L - 447219873399L
Fodrad vinterparkas i vind- och vattentätt material med tejpade sömmar. Jackan har quiltfoder och ett slitstarkt ytatyg med mörka färgfält där plagget utsätts för mest smuts. Justerbar midja med dragsko bak på ryggen. För ökad rörlighet har jackan tvåvägsblixtlås och förböjda ärmar.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterparkas varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran