Referenser
Bahco:3625WL-44
Rubix:425690
EAN:7314150120482





Dokumenter
Produktinformation : SLAGYTA FÖR 3625W-44
Plastic hammer. Replacement plastic caps available (3625-WL-xx). Replacement wooden handle available (3625-WLH-xx).
44 mm nylon replacement heads for 3625S+W
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Diameter | 44 mm |
| Färg | vit |
| För modell | 3625w;3625s |
| Material | nylon |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
602,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
