Referenser
Bahco:215000030
Rubix:425232
EAN:8413345131971

Produktinformation : STÅLSPACKEL 30 MM M HANDTAG
Styrkor
•Prevent oxidation
For a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
For a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 54 g |
|---|---|
| Form | platt |
| Längd | 215 mm |
| Handtag | med |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,44 kr Ex moms
/ Styck
59,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
