Multinorm overall Blåkläder Workwear 608915123389D92
Overall Multinorm Inherent (6089)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:608915123389D92
Rubix:6254985
EAN:7330509626153

Produktinformation : Overall Multinorm Inherent (6089), Varselgul/Marinblå, D92 - 608915123389D92
Smuts- och vattenavvisande overall i inherent material, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. Den är mjuk, följsam och knäna är förstärkta med ett material av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Overallen har många smarta ficklösningar anpassade efter certifieringskraven. För ökad livslängd är utsatta fickor förstärkta med dubbelt material. Öppning i fickan till underliggande plagg. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Samtliga C-storlekar kan förlängas till C-150 storlekar. Testad och godkänd för 50 tvättar. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm².
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 92 |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Material | multinormkjeledress inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
92