Träskruv Spartex VATFBRTX6X30PFA4-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX6X30PFA4-50
Rubix:6410993
Tillverkare:9046460 30/20
EAN:4043377381545


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, partiell gän - 9046460 30/20
Double raised countersunk head timber screws with partial thread A4-50 6X30/20 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,09 kr Ex moms
/ packet
253,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm