Träskruv Spartex VATFBRTX5X100EFA4-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX5X100EFA4-50
Rubix:6411063
Tillverkare:9046450 100
EAN:4043377381316


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A4- - 9046450 100
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A4-50 5X100 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,09 kr Ex moms
/ packet
730,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm