Träskruv Spartex VATFBRTX4X25EFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX4X25EFA2-50
Rubix:6411104
Tillverkare:9046240 25
EAN:4043377199966


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A2-5 - 9046240 25
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A2-50 4X25 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,83 kr Ex moms
/ packet
309,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm