Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:14451911
Rubix:199485
Tillverkare:OR 26,00 1,50 72 NBR 872

Dokumenter
Produktinformation : O-Ring 26 X 1.5 mm 72 NBR 872
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 26 mm |
|---|---|
| Tvärsnittsdiameter | 1.5 mm |
| Material | nbr |
| Strand hårdhet A | 72 Shore |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
