Kuggremskivor förborrade tum Optibelt 11 XL 037
optibelt ZRS kuggremskiva för cylindrisk borrning
Se teknisk informationReferenser
Optibelt:11 XL 037
Rubix:191729
Tillverkare:1650409
EAN:4014486227697



Produktinformation : XL 037 11 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Antal tänder | 11 |
| Rembredd (tum) | 3/8 '' |
| Material | steel / aluminium (st / al) - available in steel or aluminium depending on execution |
| Pitch | 5.08 mm |
| Monteringsform | 6f |
| Effektiv diameter | 17.79 mm |
| Yttre diameter | 17.28 mm |
| Total bredd | 19.8 mm |
| Navets diameter | 9.5 mm |
| Färdig borrning | 6.4 mm |
| Rembredd | 0.37 '' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran