Referenser
Optibelt:3020-35
Rubix:192740
Tillverkare:1690301
EAN:4014486252576


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 3020 |
|---|---|
| Material | grey cast iron en-gjl-200 (din en 1561) |
Produktinformation : 3020 35 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2750 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | grey cast iron en-gjl-200 (din en 1561) |
| Spårbredd | 10 mm |
| Momentinställning | 90 N.m |
| Bussningslängd | 50.8 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 1-3/8 '' |
| Skaftdiameter | 35 mm |
| Vikt | 2500 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
876,64 kr Ex moms
/ Styck
1 095,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran