Referenser
Optibelt:1215-22
Rubix:192731
Tillverkare:1677151
EAN:4014486252026


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 1215 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron, gg20) |
Produktinformation : 1215 22 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1070 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1215 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron, gg20) |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 38.1 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/8 '' |
| Skaftdiameter | 22 mm |
| Vikt | 390 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,83 kr Ex moms
/ Styck
271,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran