Referenser
Optibelt:1210-24
Rubix:191589
Tillverkare:1670585
EAN:4014486252101

Produktinformation : 1210 24 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 196 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1210 |
| Material | cast iron |
| Spårbredd | 8 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 1/4 '' |
| Skaftdiameter | 24 mm |
| Vikt | 280 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,92 kr Ex moms
/ Styck
233,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran