Referenser
Optibelt:1210-16
Rubix:192797
Tillverkare:1604766
EAN:4014486251654


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 1210 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (cast iron) |
Produktinformation : 1210 16 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 246 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1210 |
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (cast iron) |
| Spårbredd | 5 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/8 '' |
| Skaftdiameter | 16 mm |
| Vikt | 280 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,92 kr Ex moms
/ Styck
233,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran