Referenser
Optibelt:TB SPC 315/8
Rubix:192211
Tillverkare:1581566
EAN:4014486248906



Produktinformation : TB SPC 315/8 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50000 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Indikativ diameter | 315 mm |
| Antal spår | 8 |
| Konisk bussning | 4040 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | plain disc |
| Fälgbredd | 212.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
