Referenser
Optibelt:TB SPB 236/10
Rubix:192298
Tillverkare:optibelt KS
EAN:4014486247244



Produktinformation : TB SPB 236/10 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 25300 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 236 mm |
| Antal spår | 10 |
| Konisk bussning | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | plain disc |
| Fälgbredd | 196 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 787,79 kr Ex moms
/ Styck
4 734,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
