Referenser
Optibelt:SPB 160/5
Rubix:193177
Tillverkare:1640882
EAN:4014486234374


Teknisk sammanfattning
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 160 mm |
| Färdig borrning max. | 48 mm |
Produktinformation : SPB 160/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9400 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 160 mm |
| Färdig borrning max. | 48 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 5 |
| Navets längd | 75 mm |
| Fälgbredd | 105 mm |
| Borrdiameter | 48 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran