Referenser
Optibelt:TB SPA 224/5
Rubix:192663
Tillverkare:optibelt KS
EAN:4014486245868



Produktinformation : TB SPA 224/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8300 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 224 mm |
| Antal spår | 5 |
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | plain disc |
| Fälgbredd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 610,12 kr Ex moms
/ Styck
2 012,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
