Referenser
Optibelt:TB SPA 224/3
Rubix:191469
Tillverkare:1550295
EAN:4014486245844



Produktinformation : TB SPA 224/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5500 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 224 mm |
| Antal spår | 3 |
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | ground pulley (with or without mirror) |
| Fälgbredd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran