Referenser
Optibelt:TB SPA 140/4
Rubix:192689
Tillverkare:1674635
EAN:4014486245455



Produktinformation : TB SPA 140/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3100 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 140 mm |
| Antal spår | 4 |
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | plain disc |
| Fälgbredd | 65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
