Referenser
Optibelt:TB SPA 118/2
Rubix:192694
Tillverkare:1503354
EAN:4014486245288



Produktinformation : TB SPA 118/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 118 mm |
| Antal spår | 2 |
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | solid pulley |
| Fälgbredd | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
