Kilremsskiva förborrad Optibelt SPA 75/3

Optibelt kilremskiva SPA

Se teknisk information

Referenser

Optibelt:SPA 75/3
Rubix:192962
Tillverkare:1584972
EAN:4014486232059
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Indikativ diameter75 mm
Färdig borrning max.24 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : SPA 75/3 00ZA Optibelt


V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1000 g
Profilspa
Indikativ diameter75 mm
Färdig borrning max.24 mm
Antal spår3
Navets längd42 mm
Fälgbredd50 mm
Borrdiameter24 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran