Referenser
Optibelt:SPA 56/2
Rubix:192949
Tillverkare:1558981
EAN:4014486231915


Teknisk sammanfattning
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 56 mm |
| Färdig borrning max. | 20 mm |
Produktinformation : SPA 56/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 600 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 56 mm |
| Färdig borrning max. | 20 mm |
| Antal spår | 2 |
| Navets längd | 49 mm |
| Fälgbredd | 35 mm |
| Borrdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran