Referenser
Optibelt:SPA 250/1
Rubix:193058
Tillverkare:1675415
EAN:4014486233087


Teknisk sammanfattning
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 250 mm |
| Färdig borrning max. | 42 mm |
Produktinformation : SPA 250/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 250 mm |
| Färdig borrning max. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 1 |
| Navets längd | 36 mm |
| Fälgbredd | 20 mm |
| Borrdiameter | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran