Verktygsnyckel Stahlwille 58218027, Typ: Sexkantnyckel| Öppning: 27| Längd: 95 mm
Open Ended Shell Tool
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:58218027
Rubix:6184978
EAN:4018754132256



Dokumenter
Produktinformation : U-GREPPSINSATS 731/80 27 - 58218027 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 35x43x109 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 620 g |
| Öppning | 27 |
| Längd | 95 mm |
| Typ | sexkantnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 747,49 kr Ex moms
/ Styck
3 434,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
