Referenser
Festo:VFOE-LS-T-M5-Q4
Rubix:6401564
Tillverkare:8068743
EAN:4052568301156

Teknisk sammanfattning
| Typ av koppling | qs-4 (connection 1) / m5 (connection 2) |
|---|---|
| Typ | one-way flow restrictor |
Produktinformation : Strypbackventil, VFOE-LS-T-M5-Q4 - 8068743 - FESTO
Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.
Teknisk information
Attribut
| Typ av koppling | qs-4 (connection 1) / m5 (connection 2) |
|---|---|
| Typ | one-way flow restrictor |
| Material | pbt (housing and cover), hnbr (dynamic seals), nbr (static seals) |
| Flöde | 5100 l/h |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Serier | vfoe |
| Max temperatur | 60 °C |
| Min. temperatur | -10 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,94 kr Ex moms
/ Styck
108,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran