Referenser
Festo:OL-1/8
Rubix:484143
Tillverkare:33840
EAN:4052568023058

Teknisk sammanfattning
| Typ | ol sealing ring |
|---|---|
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 30 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Tätningsring, OL-1/8 - 33840 - FESTO
Sealing ring OL-1/8 Leak-proof, with metal body. Based on the standard=ISO 16030, Container size=1, Operating pressure=-0,95 - 30 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 100 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x13x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 0,27 g |
| Typ | ol sealing ring |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 30 bar |
| Material | rohs compliant |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,90 kr Ex moms
/ Styck
8,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran