Referenser
Blickle:LPA-TPA 50K-FI-FK
Rubix:6038793
Tillverkare:LPA-TPA 50K-FI-FK

Produktinformation : LPA-TPA 50K-FI-FK BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 222 g |
|---|---|
| Lastkapacitet | 50 kg |
| Hjuldiameter | 50 mm |
| Hjulbredd | 19 mm |
| Hjulhus / fälgmaterial | polypropen |
| Löpande sula / däckmaterial | gummi |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Typ av lager | ball bearing (c) |
| Löpande sula / däck färg | grå |
| Strand hårdhet A | 85 Shore |
| Plattans längd | 60 mm |
| 71 mm | |
| 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,08 kr Ex moms
/ Styck
200,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
