Referenser
Bahco:NSB706-80
Rubix:6013207
EAN:7314150296293

Produktinformation : NSB706-80 Gnistsäker flexibel skrapa
Flexible scrapers with beech handle, suitable for scraping and spreading.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 105 g |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Vikt | 120 g |
| Korrosionsbeständighet | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 447,62 kr Ex moms
/ Styck
1 809,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
